Eriks

Accouplement taraudé 2" distance intérieur entre baïonnettes 81mm

  • ERIKS:14884722
  • Fabricant:7613288008281
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

61.10 CHF/ Unitéhors TVA

66.05 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.10 CHF

-

10+

50.40 CHF

17.51%

20+

47.60 CHF

22.09%

30+

44.60 CHF

27.00%

45+

43.60 CHF

28.64%

68+

42.80 CHF

29.95%

102+

41.90 CHF

31.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Diamètre intérieur
65 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
81 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
81 mm
Pression maximum de service
16 bar