Eriks

Accouplement taraudé 2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14882412
  • Fabricant:7613288001541
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

29.30 CHF/ Unitéhors TVA

31.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.30 CHF

-

10+

24.20 CHF

17.41%

20+

22.90 CHF

21.84%

30+

21.50 CHF

26.62%

45+

21.00 CHF

28.33%

68+

20.60 CHF

29.69%

102+

20.20 CHF

31.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14307
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar