34.20 CHF/ Unitéhors TVA
36.97 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.20 CHF | - |
10+ | 28.20 CHF | 17.54% |
20+ | 26.60 CHF | 22.22% |
30+ | 24.90 CHF | 27.19% |
45+ | 24.40 CHF | 28.65% |
68+ | 24.00 CHF | 29.82% |
102+ | 23.50 CHF | 31.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 2.1/2 |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 89 mm |
Matériau du joint | NBR |
Norme | DIN 14308 |
Distance entre les griffes | 89 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |