54.60 CHF/ Unitéhors TVA
59.02 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.60 CHF | - |
10+ | 45.10 CHF | 17.40% |
20+ | 42.50 CHF | 22.16% |
30+ | 39.80 CHF | 27.11% |
45+ | 39.00 CHF | 28.57% |
68+ | 38.20 CHF | 30.04% |
102+ | 37.50 CHF | 31.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 2.1/2 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 81 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |