Eriks

Accouplement taraudé 2.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14884721
  • Fabricant:7613288008298
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

41.10 CHF/ Unitéhors TVA

44.43 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.10 CHF

-

10+

34.00 CHF

17.27%

20+

32.00 CHF

22.14%

30+

29.80 CHF

27.49%

45+

29.30 CHF

28.71%

68+

28.70 CHF

30.17%

102+

28.10 CHF

31.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2.1/2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar