Eriks

Accouplement taraudé 1" distance intérieur entre baïonnettes 31mm

  • ERIKS:14882407
  • Fabricant:7613288001565
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

19.00 CHF/ Unitéhors TVA

20.54 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.00 CHF

-

10+

15.70 CHF

17.37%

20+

14.90 CHF

21.58%

30+

13.80 CHF

27.37%

45+

13.60 CHF

28.42%

68+

13.30 CHF

30.00%

102+

13.00 CHF

31.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
31 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14306
Distance entre les griffes
31 mm
Pression maximum de service
16 bar