Eriks

Accouplement taraudé 1.1/4" distance intérieur entre baïonnettes 44mm

  • ERIKS:14882408
  • Fabricant:7613288060159
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

36.60 CHF/ Unitéhors TVA

39.56 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.60 CHF

-

10+

30.20 CHF

17.49%

20+

28.40 CHF

22.40%

30+

26.60 CHF

27.32%

45+

26.00 CHF

28.96%

68+

25.50 CHF

30.33%

102+

25.00 CHF

31.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1.1/4
Diamètre intérieur
32 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
44 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
44 mm
Pression maximum de service
16 bar