Eriks

Accouplement taraudé 1.1/4" distance intérieur entre baïonnettes 31mm

  • ERIKS:14884709
  • Fabricant:7613288008540
Image 1
Avec taraudage et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

37.10 CHF/ Unitéhors TVA

40.11 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.10 CHF

-

10+

30.60 CHF

17.52%

20+

28.90 CHF

22.10%

30+

27.00 CHF

27.22%

45+

26.50 CHF

28.57%

68+

25.90 CHF

30.19%

102+

25.40 CHF

31.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1.1/4
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
31 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
31 mm
Pression maximum de service
16 bar