35.30 CHF/ Unitéhors TVA
38.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.30 CHF | - |
10+ | 29.10 CHF | 17.56% |
20+ | 27.50 CHF | 22.10% |
30+ | 25.60 CHF | 27.48% |
45+ | 25.10 CHF | 28.90% |
68+ | 24.60 CHF | 30.31% |
102+ | 24.10 CHF | 31.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1.1/2 |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 66 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 66 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |