40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
10+ | 33.40 CHF | 17.53% |
20+ | 31.40 CHF | 22.47% |
30+ | 29.40 CHF | 27.41% |
45+ | 28.90 CHF | 28.64% |
68+ | 28.30 CHF | 30.12% |
102+ | 27.70 CHF | 31.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1.1/2 |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 51 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 51 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |