Eriks

Accouplement pour pression et aspiration, cannelure moyen modifie pour Ø 52mm

  • ERIKS:14895437
  • Fabricant:7613288277168
Image 1
Avec cannelure moyen modifie pour tuyaux spiralisées et colliers de serrage TORO ou PARI.
Ajouter à la liste

30.80 CHF/ Unitéhors TVA

33.29 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.80 CHF

-

10+

26.20 CHF

14.94%

20+

24.70 CHF

19.81%

30+

23.10 CHF

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Dimensions de l'extrémité de raccordement
66 mm
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
16 bar