Eriks

Accouplement pour pression et aspiration, cannelure moyen modifie pour Ø 38mm

  • ERIKS:14895431
  • Fabricant:7613288277458
Image 1
Avec cannelure moyen modifie pour tuyaux spiralisées et colliers de serrage TORO ou PARI.
Ajouter à la liste

72.80 CHF/ Unitéhors TVA

78.70 CHFTVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.80 CHF

-

10+

61.00 CHF

16.21%

20+

58.10 CHF

20.19%

30+

54.90 CHF

24.59%

240+

5.40 CHF

92.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Dimensions de l'extrémité de raccordement
66 mm
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
16 bar