Eriks

Accouplement fileté 4" distance intérieur entre baïonnettes 133mm

  • ERIKS:14882425
  • Fabricant:7613288001480
Image 1
Avec filet extérieur et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

120.50 CHF/ Unitéhors TVA

130.26 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120.50 CHF

-

10+

99.20 CHF

17.68%

20+

93.40 CHF

22.49%

30+

87.70 CHF

27.22%

45+

86.00 CHF

28.63%

68+

84.20 CHF

30.12%

102+

82.60 CHF

31.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
4
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
133 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
133 mm
Pression maximum de service
16 bar