Eriks

Accouplement fileté 2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14882422
  • Fabricant:7613288001503
Image 1
Avec filet extérieur et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

38.20 CHF/ Unitéhors TVA

41.29 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.20 CHF

-

10+

31.40 CHF

17.80%

20+

29.50 CHF

22.77%

30+

27.70 CHF

27.49%

45+

27.20 CHF

28.80%

68+

26.70 CHF

30.10%

102+

26.10 CHF

31.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar