Eriks

Accouplement fileté 2.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 89mm

  • ERIKS:14884683
  • Fabricant:7613288009004
Image 1
Avec filet extérieur et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

68.50 CHF/ Unitéhors TVA

74.05 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.50 CHF

-

10+

56.50 CHF

17.52%

20+

53.20 CHF

22.34%

30+

49.90 CHF

27.15%

45+

48.90 CHF

28.61%

68+

47.90 CHF

30.07%

102+

47.00 CHF

31.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2.1/2
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
89 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
89 mm
Pression maximum de service
16 bar