59.00 CHF/ Unitéhors TVA
63.78 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.00 CHF | - |
10+ | 48.60 CHF | 17.63% |
20+ | 45.70 CHF | 22.54% |
30+ | 42.80 CHF | 27.46% |
45+ | 42.00 CHF | 28.81% |
68+ | 41.10 CHF | 30.34% |
102+ | 40.30 CHF | 31.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Fileté |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 2.1/2 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Raccord filetée | Fileté (BSPP) |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 81 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |