39.40 CHF/ Unitéhors TVA
42.59 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.40 CHF | - |
10+ | 32.40 CHF | 17.77% |
20+ | 30.50 CHF | 22.59% |
30+ | 28.60 CHF | 27.41% |
45+ | 28.00 CHF | 28.93% |
68+ | 27.50 CHF | 30.20% |
102+ | 27.00 CHF | 31.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Fileté |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1.1/4 |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Raccord filetée | Fileté (BSPP) |
Distance entre-griffe | 44 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 44 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |