Eriks

Accouplement fileté 1.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14884708
  • Fabricant:7613288001008
Image 1
Avec filet extérieur et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

45.80 CHF/ Unitéhors TVA

49.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.80 CHF

-

10+

37.90 CHF

17.25%

20+

35.60 CHF

22.27%

30+

33.30 CHF

27.29%

45+

32.70 CHF

28.60%

68+

32.10 CHF

29.91%

102+

31.40 CHF

31.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1.1/2
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar