Eriks

Accouplement fileté 1.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 51mm

  • ERIKS:14882421
  • Fabricant:7613288060050
Image 1
Avec filet extérieur et partie baïonnette fixe.
Ajouter à la liste

44.80 CHF/ Unitéhors TVA

48.43 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.80 CHF

-

10+

36.90 CHF

17.63%

20+

34.80 CHF

22.32%

30+

32.80 CHF

26.79%

45+

32.10 CHF

28.35%

68+

31.50 CHF

29.69%

102+

30.80 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1.1/2
Diamètre intérieur
38 mm
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
51 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
51 mm
Pression maximum de service
16 bar