Eriks

Accouplement avec partie taraudée tournante 3" distance intérieur entre baïonnettes 89mm

  • ERIKS:14889853
  • Fabricant:7613288210837
Image 1
Ajouter à la liste

87.40 CHF/ Unitéhors TVA

94.48 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87.40 CHF

-

10+

72.10 CHF

17.51%

20+

67.80 CHF

22.43%

30+

63.50 CHF

27.35%

45+

62.20 CHF

28.83%

68+

61.00 CHF

30.21%

102+

59.70 CHF

31.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
3
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
89 mm
Raccord Storz orientable
Oui
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
89 mm
Pression maximum de service
16 bar