Eriks

Accouplement avec partie taraudée tournante 2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14889851
  • Fabricant:7613288210851
Image 1
Ajouter à la liste

58.90 CHF/ Unitéhors TVA

63.67 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.90 CHF

-

10+

48.60 CHF

17.49%

20+

45.70 CHF

22.41%

30+

42.80 CHF

27.33%

45+

41.90 CHF

28.86%

68+

41.00 CHF

30.39%

102+

40.20 CHF

31.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Raccord Storz orientable
Oui
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar