63.60 CHF/ Unitéhors TVA
68.75 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.60 CHF | - |
10+ | 52.40 CHF | 17.61% |
20+ | 49.30 CHF | 22.48% |
30+ | 46.30 CHF | 27.20% |
45+ | 45.40 CHF | 28.62% |
68+ | 44.60 CHF | 29.87% |
102+ | 43.60 CHF | 31.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Taraudé |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 2.1/2 |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPP) |
Distance entre-griffe | 89 mm |
Raccord Storz orientable | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 89 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |