Eriks

Accouplement avec partie taraudée tournante 1.1/2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14889850
  • Fabricant:7613288210868
Image 1
Ajouter à la liste

47.70 CHF/ Unitéhors TVA

51.56 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.70 CHF

-

10+

39.40 CHF

17.40%

20+

37.20 CHF

22.01%

30+

34.70 CHF

27.25%

45+

34.10 CHF

28.51%

68+

33.30 CHF

30.19%

102+

32.70 CHF

31.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Taraudé
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
1.1/2
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Raccord Storz orientable
Oui
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar