Eriks

Accouplement avec partie filetée tournante 2" distance intérieur entre baïonnettes 66mm

  • ERIKS:14889854
  • Fabricant:7613288210820
Image 1
Ajouter à la liste

50.30 CHF/ Unitéhors TVA

54.37 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.30 CHF

-

10+

41.40 CHF

17.69%

20+

39.00 CHF

22.47%

30+

36.60 CHF

27.24%

45+

35.80 CHF

28.83%

68+

35.10 CHF

30.22%

102+

34.50 CHF

31.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Exécution
Fileté
Matériau
Aluminium
Dimension raccord filetée (pouces)
2
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
66 mm
Raccord Storz orientable
Oui
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar