55.50 CHF/ Unitéhors TVA
60.00 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.50 CHF | - |
10+ | 45.80 CHF | 17.48% |
20+ | 43.20 CHF | 22.16% |
30+ | 40.50 CHF | 27.03% |
45+ | 39.70 CHF | 28.47% |
68+ | 38.80 CHF | 30.09% |
102+ | 38.10 CHF | 31.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Exécution | Fileté |
Matériau | Aluminium |
Dimension raccord filetée (pouces) | 2.1/2 |
Raccord filetée | Fileté (BSPP) |
Distance entre-griffe | 89 mm |
Raccord Storz orientable | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 89 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |