

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.20 CHF | - |
10+ | 4.50 CHF | 37.50% |
25+ | 3.85 CHF | 46.53% |
50+ | 3.00 CHF | 58.33% |
100+ | 2.70 CHF | 62.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 3.6 mm |
Longueur de ruban | 292 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 76 mm |
Résistance à la traction | 182 N |
Vendu par: 100Commande minimum: 100
800 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026