Eriks
GEKA

GEKA Raccord tournant PLUS laiton avec douille pour Ø 32mm

  • ERIKS:14890095
  • Fabricant:7613288206144
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

50.50 CHF/ Unitéhors TVA

54.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.50 CHF

-

10+

39.30 CHF

22.18%

20+

36.80 CHF

27.13%

30+

34.40 CHF

31.88%

45+

33.70 CHF

33.27%

68+

33.00 CHF

34.65%

102+

32.30 CHF

36.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar