Eriks
GEKA

GEKA Raccord tournant PLUS laiton avec douille pour Ø 25mm

  • ERIKS:14890094
  • Fabricant:7613288206151
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

38.20 CHF/ Unitéhors TVA

41.29 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.20 CHF

-

10+

32.20 CHF

15.71%

20+

30.00 CHF

21.47%

30+

28.10 CHF

26.44%

45+

27.60 CHF

27.75%

68+

27.00 CHF

29.32%

102+

26.50 CHF

30.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar