Eriks
GEKA

GEKA Raccord tournant PLUS laiton avec douille pour Ø 19mm

  • ERIKS:14890093
  • Fabricant:7613288206168
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

36.70 CHF/ Unitéhors TVA

39.67 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.70 CHF

-

10+

30.60 CHF

16.62%

20+

28.80 CHF

21.53%

30+

26.90 CHF

26.70%

45+

26.40 CHF

28.07%

68+

25.80 CHF

29.70%

102+

25.30 CHF

31.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar