Eriks
GEKA

GEKA Raccord tournant PLUS laiton avec douille pour Ø 16mm

  • ERIKS:14890092
  • Fabricant:7613288206175
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

34.10 CHF/ Unitéhors TVA

36.86 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.10 CHF

-

10+

26.40 CHF

22.58%

20+

24.70 CHF

27.57%

30+

23.20 CHF

31.96%

45+

22.70 CHF

33.43%

68+

22.30 CHF

34.60%

102+

21.90 CHF

35.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar