Eriks
GEKA

GEKA Raccord tournant PLUS laiton avec douille pour Ø 13mm

  • ERIKS:14890091
  • Fabricant:7613288206182
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

35.50 CHF/ Unitéhors TVA

38.38 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.50 CHF

-

10+

29.70 CHF

16.34%

20+

28.00 CHF

21.13%

30+

26.00 CHF

26.76%

45+

25.50 CHF

28.17%

68+

25.00 CHF

29.58%

102+

24.50 CHF

30.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar