Eriks
GEKA

GEKA Raccord pour tuyau PLUS laiton pour Ø 38mm

  • ERIKS:14890566
  • Fabricant:4015933023015
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

25.90 CHF/ Unitéhors TVA

28.00 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.90 CHF

-

10+

21.80 CHF

15.83%

20+

20.40 CHF

21.24%

30+

19.10 CHF

26.25%

45+

18.80 CHF

27.41%

68+

18.40 CHF

28.96%

102+

18.00 CHF

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar