Eriks
GEKA

GEKA Raccord pour tuyau PLUS laiton pour Ø 32mm

  • ERIKS:14890565
  • Fabricant:4015933023008
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

23.10 CHF/ Unitéhors TVA

24.97 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.10 CHF

-

10+

19.40 CHF

16.02%

20+

18.20 CHF

21.21%

30+

17.00 CHF

26.41%

45+

16.70 CHF

27.71%

68+

16.40 CHF

29.00%

102+

16.10 CHF

30.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar