Eriks
GEKA

GEKA Raccord pour tuyau PLUS laiton pour Ø 25mm

  • ERIKS:14890564
  • Fabricant:4015933022995
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

13.90 CHF/ Unitéhors TVA

15.03 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.90 CHF

-

10+

11.70 CHF

15.83%

20+

11.00 CHF

20.86%

30+

10.20 CHF

26.62%

45+

9.95 CHF

28.42%

68+

9.75 CHF

29.86%

102+

9.55 CHF

31.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar