Eriks
GEKA

GEKA Raccord pour tuyau PLUS laiton pour Ø 19mm

  • ERIKS:14890563
  • Fabricant:4015933022988
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

10.20 CHF

17.07%

20+

9.70 CHF

21.14%

30+

9.00 CHF

26.83%

45+

8.85 CHF

28.05%

68+

8.70 CHF

29.27%

102+

8.55 CHF

30.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar