Eriks
GEKA

GEKA Raccord pour tuyau PLUS laiton pour Ø 10mm

  • ERIKS:14890560
  • Fabricant:4015933022957
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

12.10 CHF/ Unitéhors TVA

13.08 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.10 CHF

-

10+

10.00 CHF

17.36%

20+

9.50 CHF

21.49%

30+

8.90 CHF

26.45%

45+

8.75 CHF

27.69%

68+

8.60 CHF

28.93%

102+

8.45 CHF

30.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar