Eriks
GEKA

GEKA Raccord de tuyau pour eau potable XKPLUS laiton MS 58 pour Ø 13mm

  • ERIKS:14887506
  • Fabricant:4015933022162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Accouplements à visser comme alternative pour les douilles estamées. Résistent aux denrées alimentaires et approprié pour l’eau potable. Largeur des cames 40 mm, force de traction pour les mâchoires jusqu’à env. 1900 kg.

Indication d'utilisation
Laiton n’est pas toujours approprié pour tout les détergent. En certains cas il faut installer des accouplements en acier chromé.
Ajouter à la liste

46.40 CHF/ Unitéhors TVA

50.16 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.40 CHF

-

10+

38.80 CHF

16.38%

20+

36.60 CHF

21.12%

30+

34.10 CHF

26.51%

45+

33.40 CHF

28.02%

68+

32.80 CHF

29.31%

102+

32.10 CHF

30.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
XKPLUS
Matériau
Laiton MS 58, nicklé
Dimension raccord
13 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270
Pression maximum de service
40 bar