Eriks
GEKA

GEKA Raccord d'un côté taraudé PLUS 1" laiton

  • ERIKS:14890569
  • Fabricant:4015933023077
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.85 CHF

-

10+

7.70 CHF

21.83%

20+

7.20 CHF

26.90%

30+

6.70 CHF

31.98%

45+

6.60 CHF

32.99%

68+

6.45 CHF

34.52%

102+

6.35 CHF

35.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Dimension raccord
1"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar