Eriks
GEKA

GEKA Raccord d'un côté taraudé PLUS 1/2" laiton

  • ERIKS:14890567
  • Fabricant:4015933023053
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

10.60 CHF/ Unitéhors TVA

11.46 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.60 CHF

-

10+

8.80 CHF

16.98%

20+

8.30 CHF

21.70%

30+

7.75 CHF

26.89%

45+

7.60 CHF

28.30%

68+

7.45 CHF

29.72%

102+

7.30 CHF

31.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Dimension raccord
1/2"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar