Eriks
GEKA

GEKA Raccord d'un côté taraudé PLUS 1.1/4" laiton

  • ERIKS:14890570
  • Fabricant:4015933023084
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

15.60 CHF/ Unitéhors TVA

16.86 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.60 CHF

-

10+

13.20 CHF

15.38%

20+

12.40 CHF

20.51%

30+

11.60 CHF

25.64%

45+

11.40 CHF

26.92%

68+

11.20 CHF

28.21%

102+

11.00 CHF

29.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Dimension raccord
1.1/4
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar