Eriks
GEKA

GEKA Raccord d'un côté taraudé PLUS 1.1/2" laiton

  • ERIKS:14890571
  • Fabricant:4015933023091
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

21.80 CHF/ Unitéhors TVA

23.57 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.80 CHF

-

10+

18.30 CHF

16.06%

20+

17.30 CHF

20.64%

30+

16.00 CHF

26.61%

45+

15.60 CHF

28.44%

68+

15.30 CHF

29.82%

102+

15.00 CHF

31.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Femelle taraudé (BSPP)
Dimension raccord
1.1/2
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar