Eriks
GEKA

GEKA Raccord à un côté fileté PLUS 1/2"

  • ERIKS:14890572
  • Fabricant:4015933023138
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

9.45 CHF

15.62%

20+

8.75 CHF

21.87%

30+

8.20 CHF

26.79%

45+

8.05 CHF

28.12%

68+

7.90 CHF

29.46%

102+

7.70 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Dimension raccord
1/2"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar