Eriks
GEKA

GEKA Raccord à un côté fileté PLUS 1"

  • ERIKS:14890574
  • Fabricant:4015933023152
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

9.45 CHF

15.62%

20+

8.75 CHF

21.87%

30+

8.20 CHF

26.79%

45+

8.05 CHF

28.12%

68+

7.90 CHF

29.46%

102+

7.70 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Dimension raccord
1"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar