Eriks
GEKA

GEKA Raccord à un côté fileté PLUS 1.1/4"

  • ERIKS:14890575
  • Fabricant:4015933023169
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.50 CHF

-

10+

15.60 CHF

15.68%

20+

14.70 CHF

20.54%

30+

13.50 CHF

27.03%

45+

13.20 CHF

28.65%

68+

12.90 CHF

30.27%

102+

12.70 CHF

31.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Dimension raccord
1.1/4
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar