Eriks
GEKA

GEKA Raccord à un côté fileté PLUS 1.1/2"

  • ERIKS:14890576
  • Fabricant:4015933023176
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
  • Résistance au vacuum 100 %
Indication d'utilisation
Température de service max. 100 °C
Ajouter à la liste

22.40 CHF/ Unitéhors TVA

24.21 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.40 CHF

-

10+

18.60 CHF

16.96%

20+

17.60 CHF

21.43%

30+

16.40 CHF

26.79%

45+

16.10 CHF

28.12%

68+

15.70 CHF

29.91%

102+

15.40 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Série
PLUS
Matériau
Laiton
Distance entre les griffes
40 mm
Raccord filetée
Fileté (BSPP)
Dimension raccord
1.1/2
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
40 bar