Eriks
GEKA

GEKA Lance avec raccordement PLUS laiton

  • ERIKS:14889815
  • Fabricant:7613288211995
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Baïonnettes à distance égale sur toutes les dimensions
  • Joint pour haute puissance
  • Double pression de service en comparaison des accouplements à griffes (Système GEKA)
Ajouter à la liste

65.90 CHF/ Unitéhors TVA

71.24 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.90 CHF

-

10+

55.30 CHF

16.08%

20+

51.80 CHF

21.40%

30+

48.40 CHF

26.56%

45+

47.40 CHF

28.07%

68+

46.40 CHF

29.59%

102+

45.50 CHF

30.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEKA
Pression de service
40 bar
Matériau
Laiton
Matériau du joint
NBR
Température de service max.
100
Tenue à la dépression
100