Eriks
GEISTLICH

GEISTLICH Colle pour PVC Tube, 120 g

  • ERIKS:14885705
Image 1
Colle spéciale pour PVC souple ou dur. Colle le PVC sur lui-même, ainsi que sur cuir, caoutchouc, textiles, papier, carton, bois, etc.Offre des collages flexibles, résistant à l'eau, à l'huil, au froid et à la chaleur.
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.27 CHF
15 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEISTLICH
Série
BALCO PVC
Poids
120 g
Couleur
Incolore
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Emballage
Tube