Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 T27 Tournevis à embout femelle 3/8" TX T27

  • ERIKS:23063800
  • Fabricant:4010886624722
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

17.35 CHF/ Unitéhors TVA

18.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8"
Dimension (T)
27
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
10 mm
Longueur totale
49 mm
Diamètre
17.5 mm