Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 17 Tournevis à embout femelle 3/4" - 6ct 17 mm

  • ERIKS:23061401
  • Fabricant:4010886627594
Image 1
Fabrication conforme DIN 7422, Entraînement carré interne selon la norme DIN 3120-D 20, ISO 1174, avec maintien de l'axe, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

40.10 CHF/ Unitéhors TVA

43.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Mesure
38 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
80 mm
Dimension raccord
20 mm
Diamètre
38 mm
Longueur de lame
25.5 mm
Testé par le VDE
Non