Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 14 Tournevis à embout femelle 3/4" - 6ct 14 mm

  • ERIKS:23061400
  • Fabricant:4010886627587
Image 1
Square drive as per DIN 3120-D 20, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, Hand-operated
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Mesure
38 mm
A double isolation 1000V
0
Longueur
80 mm
Dimension raccord 1
20 mm
Diamètre
38 mm
Longueur de lame
25.5 mm
Testé par le VDE
Non